品番 : EA637CK-16
品名 : M16/142mm ねじ穴付クランプ
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | Aサイズ | 30mm |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | 40mm | Eサイズ | 142mm |
| Iサイズ | 28.0mm | Nサイズ | 107mm |
| 適合ねじ | M16 | 重量 | 770g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CK-12 M12/110mm ねじ穴付クランプ |
| EA637CK-16 M16/142mm ねじ穴付クランプ |
| EA637CK-20 M20/200mm ねじ穴付クランプ |
