品番 : EA637CM-12
品名 : M12x30mm セットスクリュー
仕様
| 適合ねじ | M12 | サイズ | (画像参照) L:30mm H:16~28mm SW:19mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 焼入鋼 | 重量 | 50g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CM-12 M12x30mm セットスクリュー |
| EA637CM-16 M16x40mm セットスクリュー |
