詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CM-16

品名 : M16x40mm セットスクリュー

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M16
Lサイズ 40mm Hサイズ 20~38mm
SWサイズ 24mm 重量 100g
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/03 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637CM-12 M12x30mm セットスクリュー
EA637CM-16 M16x40mm セットスクリュー
ウェブカタログ画像
  • L:40、H:20~28、SW:24\n単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top