詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CN-16

品名 : M16x40mm セットスクリュー

仕様

適合ねじ M16 Lサイズ 40mm
Hサイズ 20.7mm Kサイズ φ10.5mm
SW1サイズ 24mm SW2サイズ 24mm
重量 115g 材質 焼入鋼
追加説明
カタログ価格

8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/14 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637CN-8 M 8x25mm セットスクリュー
EA637CN-12 M12x35mm セットスクリュー
EA637CN-16 M16x40mm セットスクリュー
EA637CN-20 M20x50mm セットスクリュー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top