品番 : EA637CN-8
品名 : M 8x25mm セットスクリュー
仕様
| 適合ねじ | M8 | Lサイズ | 25mm |
|---|---|---|---|
| Hサイズ | 11.6mm | Kサイズ | φ5.5mm |
| SW1サイズ | 13mm | SW2サイズ | 13mm |
| 材質 | 焼入鋼 | 重量 | 25g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CN-8 M 8x25mm セットスクリュー |
| EA637CN-12 M12x35mm セットスクリュー |
| EA637CN-16 M16x40mm セットスクリュー |
| EA637CN-20 M20x50mm セットスクリュー |
