詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637CN-212

品名 : M12x12mm セットスクリュー

仕様

形状 プレーン 適合ねじ M12
Lサイズ 12mm Hサイズ 18mm
Iサイズ 20mm Kサイズ 10.5mm
SWサイズ 17mm 材質 焼入鋼
重量 43g
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/14 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637CN-212 M12x12mm セットスクリュー
EA637CN-216 M16x16mm セットスクリュー
EA637CN-220 M20x20mm セットスクリュー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:12mm  H:18mm\nI:20mm  K:10.5mm  SW:17mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top