品番 : EA637CN-216
品名 : M16x16mm セットスクリュー
仕様
| 形状 | プレーン | 適合ねじ | M16 |
|---|---|---|---|
| Lサイズ | 16mm | Hサイズ | 27mm |
| Iサイズ | 30mm | Kサイズ | 20.0mm |
| SWサイズ | 27mm | 材質 | 焼入鋼 |
| 重量 | 149g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637CN-212 M12x12mm セットスクリュー |
| EA637CN-216 M16x16mm セットスクリュー |
| EA637CN-220 M20x20mm セットスクリュー |
