品番 : EA637D-1
品名 : 19.0x30x 33mm ステップブロック
耐磨耗仕上げ
仕様
| ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。 | |||
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | サイズ | 小 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30mm | 長さ | 19.0mm |
| 高さ | 33mm | 重量 | 90g |
| 支えを素早く無駄なく組立 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/03 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637D-1 19.0x30x 33mm ステップブロック |
| EA637D-2 35.5x30x 66mm ステップブロック |
| EA637D-3 68.0x30x131mm ステップブロック |
