詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637D-2

品名 : 35.5x30x 66mm ステップブロック

耐磨耗仕上げ

仕様

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
材質 焼入鋼、耐摩耗仕上 サイズ 中
幅 30mm 長さ 35.5mm
高さ 66mm 重量 300g
支えを素早く無駄なく組立
追加説明
カタログ価格

2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/03 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0655ページ
バリエーション一覧
EA637D-1 19.0x30x 33mm ステップブロック
EA637D-2 35.5x30x 66mm ステップブロック
EA637D-3 68.0x30x131mm ステップブロック
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top