品番 : EA637EC-1
品名 : 55- 75mm スクリュージャッキ
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| 位置決めピン付 | φ12×50mm・φ12×80mm | ||
| 最高高・最低高は、ピンを含まない値です。 | |||
| EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 最高高 | 75mm | 最低高 | 55mm |
| 耐荷重 | 30kN | サイズ | 本体φ:50mm 受面φ:36mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EC-1 55- 75mm スクリュージャッキ |
| EA637EC-2 75-115mm スクリュージャッキ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
