品番 : EA637EC-12
品名 : 60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| マグネット付 | |||
| EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 最高高 | 80mm | 最低高 | 60mm |
| 耐荷重 | 100kN | サイズ | 本体底部φ:55mm 本体φ:50mm 受面φ:50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EC-11 52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) |
| EA637EC-12 60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) |
| EA637EC-13 80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
