詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637EP-4

品名 : φ14mm スクリュージャッキ用パッド

焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります

仕様

材質 焼入鋼(磨き仕上げ) D 63mm
D1 14mm H 12mm
L 15mm
スクリュージャッキ用パッド
EA637EA・EA637EB・EA637ECシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/29 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0667ページ
バリエーション一覧
EA637EP-4 φ14mm スクリュージャッキ用パッド
EA637EP-5 φ25mm スクリュージャッキ用パッド
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top