品番 : EA637EP-5
品名 : φ25mm スクリュージャッキ用パッド
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が
仕様
| 材質 | 焼入鋼(磨き仕上げ) | D | 78mm |
|---|---|---|---|
| D1 | 25mm | H | 15mm |
| L | 25mm | ||
| スクリュージャッキ用パッド | |||
| EA637EA・EA637EB・EA637ECシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/25 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EP-4 φ14mm スクリュージャッキ用パッド |
| EA637EP-5 φ25mm スクリュージャッキ用パッド |
