品番 : EA637EV-108
品名 : 54x46.5x45.0mm クランピングジョウ(EA637EV-16用
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | ||
|---|---|---|---|
| EA637EV-16用 | |||
| 幅 | 54mm | 長さ | 46.5mm |
| 高さ | 45mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA637EV-16 : 呼18/M16/50-115mm フローティングクランプ |
