品番 : EA637EV-16
品名 : 呼18/M16/50-115mm フローティングクランプ
仕様
| 材質 | 焼入鋼、アルミニウム | 適合ねじ | M16 |
|---|---|---|---|
| 適合T溝 | 18 | Dサイズ | 80mm |
| H1サイズ | 261mm | H2サイズ | 10~25mm |
| H3サイズ | 40mm | H4サイズ | 29mm |
| 重量 | 6250g | ||
| ジョーは交換可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
106,000 円(税抜)/ 116,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EV-12 呼14/M12/15 -30mm フローティングクランプ |
| EA637EV-16 呼18/M16/50-115mm フローティングクランプ |
