詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637F-14

品名 : M12/呼14 Tスロットボルトセット

丈夫で高品質な木箱入りで持ち運びに便利です

仕様

<セット内容>
エキステンションナット×4個
六角ナット×4個  
平ワッシャー×4枚
スタッドボルト:63mm・100mm・125mm・200mm×各4本
Tスロットボルト:50mm×2本、80mm×4本
Tスロット×4枚
球面+皿ワッシャー×4枚
適合T溝:14
適合ねじ:M12
木製ケース付
ケースサイズ:278×234×36(H)mm
T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。
重量:3.5kg
追加説明
カタログ価格

51,300 (税抜)/ 56,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637F-10 M10/呼10 Tスロットボルトセット
EA637F-12 M12/呼12 Tスロットボルトセット
EA637F-14 M12/呼14 Tスロットボルトセット
EA637F-16 M14/呼16 Tスロットボルトセット
EA637F-16B M16/呼16 Tスロットボルトセット
EA637F-18 M16/呼18 Tスロットボルトセット
EA637F-20 M18/呼20 Tスロットボルトセット
EA637F-22 M20/呼22 Tスロットボルトセット
EA637F-28 M24/呼28 Tスロットボルトセット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top