品番 : EA637F-16
品名 : M14/呼16 Tスロットボルトセット
丈夫で高品質な木箱入りで持ち運びに便利です
仕様
| <セット内容> | |||
| エキステンションナット×4個 六角ナット×4個 平ワッシャー×4枚 スタッドボルト:63mm・100mm・160mm・250mm×各4本 Tスロットボルト:63mm×2本、100mm×4本 Tスロット×4枚 球面+皿ワッシャー×4枚 |
|||
| 適合T溝:16 | |||
| 適合ねじ:M14 | |||
| 木製ケース付 | |||
| ケースサイズ:317×239×44(H)mm | |||
| T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。 | |||
| 重量:5.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
