品番 : EA637GV-22
品名 : 呼22x1000mm Tスロットカバー
T溝内への物質混入防止と、ワーク面をフラットにします
仕様
| 用途 | ワークのT溝用のカバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1000mm | 適合T溝 | 22 |
| 重量 | 165g | ||
| T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/05/23 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
