詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GV-36

品名 : 呼36x1000mm Tスロットカバー

T溝内への物質混入防止と、ワーク面をフラットにします

仕様

用途 ワークのT溝用のカバー 材質 アルミニウム
全長 1000mm 適合T溝 36
重量 220g
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/23 04:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637GV-12 呼12x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-14 呼14x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-16 呼16x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-18 呼18x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-20 呼20x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-22 呼22x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-24 呼24x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-28 呼28x1000mm Tスロットカバー
EA637GV-36 呼36x1000mm Tスロットカバー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top