品番 : EA637GX-20
品名 : M20 ツインナット
締め付け部まで一気にナットを通せます
仕様
材質 | 焼入鋼 | ||
---|---|---|---|
締め付け部まで一気にナットを通せます。 | |||
適合ねじ | M20 | サイズ | D1:37mm M:26mm S:30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 00:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0685ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA637GX-6 M 6 ツインナット |
EA637GX-8 M 8 ツインナット |
EA637GX-10 M10 ツインナット |
EA637GX-12 M12 ツインナット |
EA637GX-16 M16 ツインナット |
EA637GX-20 M20 ツインナット |
EA637GX-24 M24 ツインナット |