詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GX-6

品名 : M 6 ツインナット

締め付け部まで一気にナットを通せます

仕様

適合ねじ M6 全高 9mm
材質 焼入鋼
締め付け部まで一気にナットを通せます。
コンパクトな設計で迅速に取り付けおよび取り外しが可能
長いスタッドや損傷したスタッドに簡単に押し込むことができます
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/04 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA637GX-6 M 6 ツインナット
EA637GX-8 M 8 ツインナット
EA637GX-10 M10 ツインナット
EA637GX-12 M12 ツインナット
EA637GX-16 M16 ツインナット
EA637GX-20 M20 ツインナット
EA637GX-24 M24 ツインナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • M:9mm   S:10mm\nD1:14mm

資料

形状画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top