品番 : EA637GZ-10
品名 : M10 クランプナット(クイックアクション)
仕様
| 適合ねじ | M10(並目) | 耐荷重 | 39.4kN |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 22mm | 高さ | 12.5mm |
| 重量 | 23g | 材質 | 焼入鋼(亜鉛メッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| 締め付け部まで一気にナットを通せます(締め付け部に横からもナットを装着可能)。 ※動画をご覧ください。 |
|||
| 耐荷重の試験については、EN ISO 898-2に基づいています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/08/11 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1249ページ | ||||
