詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GZ-8

品名 : M 8 クランプナット(クイックアクション)

仕様

適合ねじ M8(並目) 耐荷重 24.9kN
対辺 19mm 高さ 10.5mm
重量 15g 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ)
入数 1個
締め付け部まで一気にナットを通せます(締め付け部に横からもナットを装着可能)。
※動画をご覧ください。
耐荷重の試験については、EN ISO 898-2に基づいています。
追加説明
カタログ価格

1,970 (税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/11 01:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA637GZ-6 M 6 クランプナット(クイックアクション)
EA637GZ-8 M 8 クランプナット(クイックアクション)
EA637GZ-10 M10 クランプナット(クイックアクション)
EA637GZ-12 M12 クランプナット(クイックアクション)
EA637GZ-16 M16 クランプナット(クイックアクション)
EA637GZ-20 M20 クランプナット(クイックアクション)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • SW:19mm、M:10.5mm
  • ねじ系列表

商品動画

クランプナット 使用動画 クランプナット 使用動画

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top