品番 : EA637H-1
品名 : 85-99mm 強力クランプジョー
仕様
| ジョーサイズ | 40(縦)×12(厚)mm (幅は本体幅と同じ) |
材質 | 本体:鋳鉄、ジョー:焼入鋼 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 65mm | Bサイズ | 178mm |
| Cサイズ | 85~99mm | 適合T溝 | 12・14・16・18 |
| 重量 | 4.05kg | ||
| 2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637H-1 85-99mm 強力クランプジョー |
| EA637H-2 100-118mm 強力クランプジョー |
| EA637H-3 120-145mm 強力クランプジョー |
