詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637H-2

品名 : 100-118mm 強力クランプジョー

仕様

ジョーサイズ 40(縦)×12(厚)mm 
(幅は本体幅と同じ)
材質 本体:鋳鉄、ジョー:焼入鋼
Aサイズ 75mm Bサイズ 227mm
Cサイズ 100~118mm 適合T溝 20・22・24・28・30
重量 6.8kg
2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。
追加説明
カタログ価格

38,400 (税抜)/ 42,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 01:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637H-1 85-99mm 強力クランプジョー
EA637H-2 100-118mm 強力クランプジョー
EA637H-3 120-145mm 強力クランプジョー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top