品番 : EA637HB-14
品名 : 呼14/1.5-13.5mm プルダウンクランプ(2個)
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 14 |
|---|---|---|---|
| Hサイズ(最小) | 1.5mm | Hサイズ最大) | 13.5mm |
| Lサイズ | 55mm | 入数 | 2個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||

※画像は代表画像です