品番 : EA637HB-16
品名 : 呼16/2.5-17.0mm プルダウンクランプ(2個)
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 16 |
|---|---|---|---|
| Hサイズ(最小) | 2.5mm | Hサイズ(最大) | 17mm |
| Lサイズ | 68mm | 入数 | 2個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||

※画像は代表画像です