品番 : EA637HC-16
品名 : 呼16・18・20/50x150mm プルダウンクランプ(2個)
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 16、18、20 |
|---|---|---|---|
| B1サイズ | 19mm | Cサイズ | 4mm |
| H1サイズ | 60mm | H3サイズ | 35mm |
| L1サイズ | 150mm | 入数 | 2個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/05 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637HC-10 呼10・12・14/40x115mm プルダウンクランプ(2個) |
| EA637HC-16 呼16・18・20/50x150mm プルダウンクランプ(2個) |
| EA637HC-22 呼22-36/ 80x205mm プルダウンクランプ(2個) |
