詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637HC-22

品名 : 呼22-36/ 80x205mm プルダウンクランプ(2個)

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 22、24、28、30、32、36
B1サイズ 31mm Cサイズ 5mm
H1サイズ 75mm H3サイズ 45mm
L1サイズ 205mm 入数 2個入り
追加説明
カタログ価格

43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 09:58現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637HC-10 呼10・12・14/40x115mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HC-16 呼16・18・20/50x150mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HC-22 呼22-36/ 80x205mm プルダウンクランプ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top