詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637HE-20

品名 : 呼20/M16/32x64mm スロットストップ

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 20
適合ねじ M16 Bサイズ 32mm
L1サイズ 64mm
補強や水平にしたい時に使います。
高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
追加説明
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/25 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637HE-12 呼12/M 8/18x36mm スロットストップ
EA637HE-14 呼14/M 8/22x44mm スロットストップ
EA637HE-16 呼16/M12/25x50mm スロットストップ
EA637HE-18 呼18/M12/28x56mm スロットストップ
EA637HE-20 呼20/M16/32x64mm スロットストップ
EA637HE-22 呼22/M16/35x70mm スロットストップ
EA637HE-24 呼24/M20/40x80mm スロットストップ
EA637HE-28 呼28/M20/44x88mm スロットストップ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top