品番 : EA637HE-22
品名 : 呼22/M16/35x70mm スロットストップ
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 22 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M16 | Bサイズ | 35mm |
| L1サイズ | 70mm | ||
| 補強や水平にしたい時に使います。 高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/29 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
