品番 : EA638-40
品名 : 37x 13mm/40kg ミニスイベル(ニッケルメッキ)
仕様
| 材質 | 鉄(FCMB28) | 仕上 | ニッケルメッキ |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:37mm、B:13mm | 線径 | 約4mm |
| 使用荷重 | 40kg | 破断荷重 | 318.0kg |
| 重量 | 24g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638-40 37x 13mm/40kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
| EA638-60 51x 19mm/60kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
