品番 : EA638-60
品名 : 51x 19mm/60kg ミニスイベル(ニッケルメッキ)
仕様
| 材質 | 鉄(FCMB28) | 仕上 | ニッケルメッキ |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:51mm、B:19mm | 線径 | 約5.5mm |
| 使用荷重 | 60kg | 破断荷重 | 400kg |
| 重量 | 33.5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638-40 37x 13mm/40kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
| EA638-60 51x 19mm/60kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
