品番 : EA638AD-11
品名 : 37mm Sカンフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 3mm | 全長 | 37mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 16mm | 口の開き | 5mm |
| 使用荷重 | 8kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 4g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| かけたものが外れにくいフック付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 298 (2026/11/14 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AD-11 37mm Sカンフック(ステンレス製) |
| EA638AD-12 44mm Sカンフック(ステンレス製) |
| EA638AD-13 62mm Sカンフック(ステンレス製) |
| EA638AD-14 75mm Sカンフック(ステンレス製) |
| EA638AD-15 99mm Sカンフック(ステンレス製) |
| EA638AD-16 125mm Sカンフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
