詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-15

品名 : 99mm Sカンフック(ステンレス製)

仕様

線径 8mm 全長 99mm
幅 42mm 口の開き 13mm
使用荷重 50kg 材質 SUS304
重量 85g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
かけたものが外れにくいフック付き
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 15:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-11 37mm Sカンフック(ステンレス製)
EA638AD-12 44mm Sカンフック(ステンレス製)
EA638AD-13 62mm Sカンフック(ステンレス製)
EA638AD-14 75mm Sカンフック(ステンレス製)
EA638AD-15 99mm Sカンフック(ステンレス製)
EA638AD-16 125mm Sカンフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L1:99㎜   L2:83㎜\nW:42㎜   S:13㎜   R:10.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top