詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-121

品名 : 52x24mm Sカンスナップフック(黒)

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI01097
全長 52mm 24mm
開口 10mm 耐荷重 4.5kg
材質 本体:プラスチック、
フック:ステンレス
カラー ブラック
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/09/17 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-121 52x24mm Sカンスナップフック(黒)
EA638AD-131 89x41mm Sカンスナップフック(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top