品番 : EA638AD-131
品名 : 89x41mm Sカンスナップフック(黒)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI01098 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 89mm | 幅 | 41mm |
| 厚み | 9mm | 口の開き | 17mm |
| 耐荷重 | 11kg | 材質 | 本体:強化プラスチック フック:ステンレス |
| カラー | ブラック | 重量 | 12g |
| 入数 | 1個 | ||
| アクセサリーカラビナとしてご使用下さい。 | |||
| ※クライミングや荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。 | |||
| ※最大耐荷重などを守って使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/06/19 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AD-121 52x24mm Sカンスナップフック(黒) |
| EA638AD-131 89x41mm Sカンスナップフック(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
