品番 : EA638AD-213
品名 : 60x40mm D型カラビナ(ロック付/シルバー)
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI03704 |
---|---|---|---|
内寸 | 47×27mm | 線径 | 5mm |
開口 | 25mm | 使用荷重 | 11kg |
材質 | ステンレス | カラー | シルバー |
★スライダーでロックする機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 17:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1432ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AD-212 43x28mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) |
EA638AD-213 60x40mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) |
EA638AD-214 79x51mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)