品番 : EA638AD-214
品名 : 79x51mm D型カラビナ(ロック付/シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI03055 |
---|---|---|---|
内寸 | 60×36mm | 線径 | 4mm |
開口 | 25mm | 使用荷重 | 34kg |
材質 | ステンレス | カラー | シルバー |
★スライダーでロックする機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1432ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AD-212 43x28mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) |
EA638AD-213 60x40mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) |
EA638AD-214 79x51mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)