詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-59

品名 : 80.0x45.0mm D型カラビナ(ステンレス製)

仕様

線径 8mm 外寸 80×45mm
開口幅 18㎜ 使用荷重 100kg
材質 SUS304 重量 64g
ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結金具として
開口部が大きく使用しやすい形状
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/09 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638JG-56 42.0x23.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-57 52.5x30.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-58 64.0x34.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-59 80.0x45.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-60 105.0x58.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:8.7㎜   D2:8mm   L:80㎜\nW:45㎜   S:18㎜\nR:7.5㎜   t:6.4㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top