品番 : EA638JG-56
品名 : 42.0x23.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 4㎜ | 外寸 | 42×23㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 9㎜ | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 8g |
| ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結金具として | |||
| 開口部が大きく使用しやすい形状 | |||
| ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/09/17 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
