詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-333

品名 : 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI04199
全長 90mm 幅 41mm
開口 23mm 耐荷重(kg) 34
材質 本体:アルミニウム
フック:スチール
カラー オレンジ
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/13 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-302 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)
EA638AD-303 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)
EA638AD-332 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
EA638AD-333 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top