品番 : EA638AD-332
品名 : 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI04195 |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 全長 | 69mm |
| 幅 | 32mm | 開口 | 17mm |
| 耐荷重(kg) | 11 | 材質 | 本体:アルミニウム フック:スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
