品番 : EA638AD-313A
品名 : 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/レッド)
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI59142 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 41 | 全長(mm) | 90 |
開口(mm) | 23 | 使用荷重(kg) | 34 |
カラー | レッド | 材質 | 本体:アルミニウム フック:スチール |
ダブルゲートデザインを使用してすばやく簡単に取り付けることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/08 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1454ページ |
代替品
|
拡大