品番 : EA638AD-322A
品名 : 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オリーブ)
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI59139 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 69 | 幅(mm) | 32 |
開口(mm) | 17 | 使用荷重(kg) | 11 |
カラー | オリーブ | 材質 | 本体:アルミニウム フック:スチール |
ダブルゲートデザインを使用してすばやく簡単に取り付けることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/14 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1454ページ |
拡大