詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AF-20

品名 : 57mm スイベルスナップ(ステンレス製)

仕様

全長 57mm 開口幅 6mm
リング幅 10mm 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 17g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
手軽に開閉作業が可能なスプリングフック
リング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除きます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638AF-20 57mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AF-21 71mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AF-22 90mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:3㎜   L:57㎜   W:18㎜\nS:6㎜   R:2.5㎜   H:10㎜\nd:11㎜   t:3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top