品番 : EA638AF-22
品名 : 90mm スイベルスナップ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 90mm | 開口幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 17mm | 使用荷重 | 40kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 49g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 手軽に開閉作業が可能なスプリングフック | |||
| リング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除きます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AF-20 57mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AF-21 71mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AF-22 90mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
