品番 : EA638AF-81
品名 : 49mm スイベルスナップ
仕様
| 材質 | 鉄(SWRM6・SPCC) | 表面処理 | クロムメッキ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 49mm | 開口幅 | 5mm |
| 使用荷重 | 15kg | 破断荷重 | 145.3kg |
| 重量 | 10.3g | ||
| 【サイズ(画像参照)】 A:49mm B:5mm C:10mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AF-81 49mm スイベルスナップ |
| EA638AF-84 104mm スイベルスナップ |
ウェブカタログ画像
拡大
