詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AF-84

品名 : 104mm スイベルスナップ

仕様

材質 鉄(SWRM6・SPCC) 表面処理 クロムメッキ
サイズ(mm) A:104、B:10、C:25 使用荷重 60kg
破断荷重 486kg 重量 72.3g
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/02 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638AF-81 49mm スイベルスナップ
EA638AF-83 79mm スイベルスナップ
EA638AF-84 104mm スイベルスナップ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top