品番 : EA638AF-83
品名 : 79mm スイベルスナップ
仕様
材質 | 鉄(SWRM6・SPCC) | 表面処理 | クロムメッキ |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:79、B:8、C:18 | 使用荷重 | 50kg |
破断荷重 | 340kg | 重量 | 38.6g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1426ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AF-81 49mm スイベルスナップ |
EA638AF-82 62mm スイベルスナップ |
EA638AF-83 79mm スイベルスナップ |
EA638AF-84 104mm スイベルスナップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。